{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 2,5 m | |
Bandbreedte | 8 mm | |
Behuizing lengte | 48 mm | |
Behuizing breedte | 15 mm | |
Behuizing hoogte | 48 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462201 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197226020 | |
Nummer fabrikant | 462201 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolbandmaat met kijkvenster, Bandlengte: 2,5m
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
13,60 €
|
op aanvraag
Op voorraad
13.969 stuks direct leverbaar
4,41 €
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.874 stuks direct leverbaar
14,70 €
|
op aanvraag
Op voorraad
15.091 stuks direct leverbaar
3,66 €
|
op aanvraag
Op voorraad
678 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 8 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband |