{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandbreedte | 13 mm | |
Behuizing lengte | 58 mm | |
Behuizing breedte | 26 mm | |
Behuizing hoogte | 57 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462130 2 | |
EAN/GTIN | 4007368113423 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rolbandmaat roestvrij, Bandlengte: 2m
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
8.665 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
613 stuks direct leverbaar
13,20 €
|
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Behuizing hoogte | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Behuizing lengte | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Behuizing breedte | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband |