Rolbandmaat mm/inch-aflezing 3 m

Artikelnummer: 462014 3
(1,22 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 33,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3.526 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EG II
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 66 mm
Behuizing breedte 27 mm
Behuizing hoogte 59 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684
Nummer fabrikant 462014 3

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof behuizing met afneembare riemclip. Automatische, gedempte terugloop en stop. Verschuifbare glij-eindhaak.
Meetband wit, zwart bedrukt, met mm/inch-aflezing (bovenkant inch, onderkant mm). Behuizing in rood met zwarte rubberen bekleding.