Werkplaatsliniaal, staal, met schaalverdeling, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 461200 500
(55,20 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 500 mm
Doorsnede breedte 40 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461200 500
EAN/GTIN 4045197206909
Nummer fabrikant 461200 500

Omschrijving

Uitvoering:

Met mm-verdeling aan de afschuining. Staal, alle kanten nabewerkt en gepolijst.