Werkplaatsliniaal, staal, met schaalverdeling 3000 mm

Artikelnummer: 461200 3000
(97,33 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 3.000 mm
Doorsnede breedte 50 mm
Doorsnede dikte 8 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461200 3000
EAN/GTIN 4045197206930
Nummer fabrikant 461200 3000

Omschrijving

Uitvoering:

Met mm-verdeling aan de afschuining. Staal, alle kanten nabewerkt en gepolijst.

Tip:

let op: de levering is niet franco.