Stalen liniaal vorm A RVS 500 mm

Artikelnummer: 461005 500
(128,80 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 866
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 866
    Maximale afwijking 0,04 mm
    Vorm A
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Lengte 500 mm
    Doorsnede breedte 30 mm
    Doorsnede dikte 6 mm
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 461005 500
    EAN/GTIN 4045197206817
    Nummer fabrikant 461005 500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vorm A: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten nauwkeurig bewerkt. Beschermende eindstukken aan beide kopse kanten. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
    RVS-uitvoering.