Stalen liniaal vorm A RVS 1000 mm

Artikelnummer: 461005 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 63,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 866
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 866
    Maximale afwijking 0,04 mm
    Vorm A
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Lengte 1.000 mm
    Doorsnede breedte 40 mm
    Doorsnede dikte 8 mm
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 461005 1000
    EAN/GTIN 4045197206824
    Nummer fabrikant 461005 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vorm A: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten nauwkeurig bewerkt. Beschermende eindstukken aan beide kopse kanten. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
    RVS-uitvoering.