Stalen rij 500 mm

Artikelnummer: 460300 500
(186,80 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 36,00 / st.
  • € 24,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 0
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken 0,007 mm
Vorm A
Vormbeschrijving rechthoekige doorsnede
Materiaal Speciaal staal
Lengte 500 mm
Doorsnede breedte ±0,2 mm 49,3 mm
Doorsnede hoogte ±0,2 mm 9,5 mm
Producttype Stalen rij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460300 500
EAN/GTIN 4045197206633
Nummer fabrikant 460300 500

Omschrijving

Uitvoering:

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen.
Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor uiterst nauwkeurige precisie-controles.

Tip:

Roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.