Stalen rij 1000 mm

Artikelnummer: 460300 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 0
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken 0,012 mm
Vorm A
Vormbeschrijving rechthoekige doorsnede
Materiaal Speciaal staal
Lengte 1.000 mm
Doorsnede breedte ±0,2 mm 59,3 mm
Doorsnede hoogte ±0,2 mm 11,5 mm
Producttype Stalen rij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460300 1000
EAN/GTIN 4045197206640
Nummer fabrikant 460300 1000

Omschrijving

Uitvoering:

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen.
Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor uiterst nauwkeurige precisie-controles.

Tip:

Roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek.