BT30 FC ER16X70 ER Collet Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4593251
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4593251
    EAN/GTIN 7291075224405
    Nummer fabrikant 4593251
    L-nummer L24120 1756

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spanlengte (LPR) 70 mm, schachtmaat (SS) 30

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 28 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
    • Interfacegrootte (CSI) ER16
    • Lengte kraag (LPR) 70 mm
    • Schachtgrootte (SS) 30

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen