TOOL CLAMP 30 ROTARY Tool clamp Fixture for tool shank ISO, DIN 69871 and BT MAS-403.

Artikelnummer: 4517129
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517129
EAN/GTIN 7291075138771
Nummer fabrikant 4517129
L-nummer L24000 330

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapwisselblokken, interfacemaat (CSI) ROTARY

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Lichaamslengte (LB) 56 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ROTEREND
  • Schachtbreedte (B) 104 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen