BT50 EM 3/8X2-3/4″ DIN6359 / DIN 1835 Vorm B Lasstifthouders met BT MAS-403 ADB conische schachten

Artikelnummer: 4593000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4593000
EAN/GTIN 7291075155822
Nummer fabrikant 4593000
L-nummer L24120 702

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,378″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 3/8″, totale lengte (OAL) 6,758″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,378″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/8″
  • Totale lengte (OAL): 6,758″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2-3/4″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen