Pen kras, lengte: +-165mm HM

Artikelnummer: 458800 HM
op aanvraag
Op voorraad
7.182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 155 mm
    Producttype Kraspen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 458800 HM
    EAN/GTIN 4067263803331
    Nummer fabrikant 458800 HM

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte uitvoering; robuuste schacht met hardmetalen punt, schacht-zeskantkoppeling 6 mm

    Toepassing:

    Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.