Handbuigapparaat 6-15 mm in L-BOXX 136

Artikelnummer: 4568450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4568450
EAN/GTIN 4017981243100
Nummer fabrikant 4568450
L-nummer L60160 649

Omschrijving

Omschrijving:

voor zachte koperen pijp EN 1057(ook met vaste ommanteling), dunwandige precisiestaal pijp alsmede pijp uit nonferro-metalen
kan in een bankschroef worden ingespannen of als buigtang worden gebruikt
blauw gelakt
afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 442 mm
  • Totale hoogte [mm]: 151 mm
  • Totale lengte [mm]: 357 mm
  • Buis-Ø (min.) [mm]: 6 mm
  • Buis-Ø (max.) [mm]: 15 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen