Omschrijving:
uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
Met drukknop-ontgrendeling
Terughaalhoek 7,5°
tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Kenmerk:
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Aantal tanden: 48
- Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
- Totale breedte [mm]: 43 mm
- Totale hoogte [mm]: 38 mm
- Totale lengte [mm]: 350 mm
- Materiaal handvat: 2-componenten
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
- Oppervlak: verchroomd
- Terugdraaihoek: 7,5 °
- Type schakelaar: Schakelhendel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Drukknopontgrendeling: ja
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: geen