Bankwerker-winkelhaak met aanslag, verzinkt, Beenlengte: 400X230mm

Artikelnummer: 456200 400X230

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte lang been 400 mm
Lengte kort been 230 mm
Beendoorsnede 30×5 mm
Materiaal Staal
Oppervlak verzinkt
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 456200 400X230
EAN/GTIN 4045197206220
Nummer fabrikant 456200 400X230

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen uitvoering. Verzinkt oppervlak. Zijkanten en platte kanten nabewerkt.

Toepassing:

Voor eenvoudig richt- en afschrijfwerk in de bankwerkerij, loodgieterij, etc.