Bankwerker-winkelhaak met aanslag, verzinkt, Beenlengte: 100X70mm

Artikelnummer: 456200 100X70
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte lang been 100 mm
Lengte kort been 70 mm
Beendoorsnede 20×5 mm
Materiaal Staal
Oppervlak verzinkt
Producttype Werkplaatshoek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 456200 100X70
EAN/GTIN 4045197662910
Nummer fabrikant 456200 100X70
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen uitvoering. Verzinkt oppervlak. Zijkanten en platte kanten nabewerkt.

Toepassing:

Voor eenvoudig richt- en afschrijfwerk in de bankwerkerij, loodgieterij, etc.