C6 SEM1-1/4X2.362 C ISO 3937 Shell freeshouders met koelmiddel gaten en CAMFIX (ISO 26623-1) verwisselbare conische schachten

Artikelnummer: 4561580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561580
    EAN/GTIN 7291075284874
    Nummer fabrikant 4561580
    L-nummer L24120 561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,752″, Body Length (LB) 2,362″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,48″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/4″, Shank Size (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 2,752″
    • Lichaamslengte (LB): 2,362″
    • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,48″
    • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Schachtafmeting (SS): 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen