C8 SEM27X100C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561550
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561550
EAN/GTIN 7291075236064
Nummer fabrikant 4561550
L-nummer L24120 1880

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 58 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen