C8 EM50X120 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561534
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561534
    EAN/GTIN 7291075266955
    Nummer fabrikant 4561534
    L-nummer L24120 1283

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, huisdiameter (BD) 98 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, totale lengte (OAL) 168 mm, schachtmaat (SS) 80

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 98 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
    • Totale lengte (OAL) 168 mm
    • Lengte kraag (LPR) 120 mm
    • Schachtgrootte (SS) 80

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen