C8 EM14X70 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561527
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561527
EAN/GTIN 7291075266887
Nummer fabrikant 4561527
L-nummer L24120 1222

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 44 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, totale lengte (OAL) 118 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 44 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires