C8 EM12X70 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561526
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561526
EAN/GTIN 7291075266870
Nummer fabrikant 4561526
L-nummer L24120 1228

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 118 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen