C5 SEM16X35 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561458
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561458
EAN/GTIN 7291075235913
Nummer fabrikant 4561458
L-nummer L24120 2496

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 35 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen