C5 EM16X80 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561455
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561455
    EAN/GTIN 7291075267549
    Nummer fabrikant 4561455
    L-nummer L24120 706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 60 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 60 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0500$$$$
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
    • Lengte kraag (LPR) 80 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen