C5 EM14X75 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561454
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561454
EAN/GTIN 7291075267532
Nummer fabrikant 4561454
L-nummer L24120 697

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 55 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 55 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen