C5 EM16X60 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561446
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561446
    EAN/GTIN 7291075266740
    Nummer fabrikant 4561446
    L-nummer L24120 2464

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, huisdiameter (BD) 48 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 48 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Lengte kraag (LPR) 60 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen