C5 ER32X057 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561439
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561439
    EAN/GTIN 7291075264203
    Nummer fabrikant 4561439
    L-nummer L24120 2442

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, loopwagenlengte (LPR) 57 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 50 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER32
    • Lengte kraag (LPR) 57 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen