HSK A63 SEM27X100C Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN69893 form A HSK Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561427
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561427
    EAN/GTIN 7291075278569
    Nummer fabrikant 4561427
    L-nummer L24120 2420

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 58 mm
    • Lichaamslengte (LB) 100 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen