C6 SRKIN 32X95 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4561417
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561417
EAN/GTIN 7291075267228
Nummer fabrikant 4561417
L-nummer L24120 521

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 57,2 mm, schachtdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 57,2 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 95 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen