C6 SRKIN 10X80 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4561410
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561410
    EAN/GTIN 7291075267150
    Nummer fabrikant 4561410
    L-nummer L24120 2387

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpbare klauwplaten, huislengte (LB) 50,8 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 50,8 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
    • Lengte kraag (LPR) 80 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen