C6 EM12X80 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561391
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561391
EAN/GTIN 7291075267440
Nummer fabrikant 4561391
L-nummer L24120 462

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, behuizingslengte (LB) 58 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 58 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M20
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen