C6 EM8X75 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561389
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561389
    EAN/GTIN 7291075267426
    Nummer fabrikant 4561389
    L-nummer L24120 461

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder en adapter voor boren, lengte boorlichaam (LB) 53 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 53 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0630$$$$
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M20
    • Lengte kraag (LPR) 75 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen