C6 EM25X80 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561385
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561385
EAN/GTIN 7291075266665
Nummer fabrikant 4561385
L-nummer L24120 2342

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 65 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, totale lengte (OAL) 118 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen