C6 ER32X130 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561364
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561364
EAN/GTIN 7291075264081
Nummer fabrikant 4561364
L-nummer L24120 2308

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, snijplaatdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER32, gereedschapslengte (LPR) 130 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 130 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen