C6 ER25X060 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561358
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561358
EAN/GTIN 7291075264029
Nummer fabrikant 4561358
L-nummer L24120 2295

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER25, freeslengte (LPR) 60 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen