HSK A63 SEM32X60 HSK A DIN69893 Form A holders. with ISO 3937 for Shell mill holders

Artikelnummer: 4561239
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561239
EAN/GTIN 7291075129458
Nummer fabrikant 4561239
L-nummer L24120 2243

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 66 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63