HSK A100 SEM22X50 HSK A DIN69893 Form A holders. with ISO 3937 for Shell mill holders

Artikelnummer: 4561231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561231
EAN/GTIN 7291075129403
Nummer fabrikant 4561231
L-nummer L24120 2233

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees gereedschapshouders, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 50 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen