C3 ADE 16L Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4560098
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560098
EAN/GTIN 7291075098310
Nummer fabrikant 4560098
L-nummer L24230 109

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, gereedschapslengte (LPR) 45 mm, stiftmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Lichaamslengte (LB) 45 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.