C3 ADI 12 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4560095
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560095
EAN/GTIN 7291075098587
Nummer fabrikant 4560095
L-nummer L24230 106

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbeitelhouders, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, gereedschapshouder diameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, gereedschaplengte (LPR) 50 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 69 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.