C3 ADI 10 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4560094
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560094
EAN/GTIN 7291075098570
Nummer fabrikant 4560094
L-nummer L24230 107

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, adapterdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, adapterdiameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, gereedschapslengte (LPR) 50 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 69 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen