BT50 HYDRO 6X110 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559256
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559256
EAN/GTIN 7291075255355
Nummer fabrikant 4559256
L-nummer L24120 1303

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 26 mm, huislengte (LB) 43 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 26 mm
  • Lichaamslengte (LB) 43 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 110 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen