BT30 HYDRO 20X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559245
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559245
EAN/GTIN 7291075255249
Nummer fabrikant 4559245
L-nummer L24120 1201

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 42 mm, huislengte (LB) 68 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 68 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen