BT30 HYDRO 8X64 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559239
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559239
EAN/GTIN 7291075255188
Nummer fabrikant 4559239
L-nummer L24120 1132

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiebeitelhouders, huisdiameter (BD) 28 mm, huislengte (LB) 29 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Lichaamslengte (LB) 29 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 64 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen