SKA 50-MB80X180 ADB ITS-BORE, Modular system with DIN 69871 A / ISO 7388/1 Shanks.

Artikelnummer: 4551057
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4551057
    EAN/GTIN 7291075138955
    Nummer fabrikant 4551057
    L-nummer L23900 438

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm
    • Interfacegrootte (CSI) MB80
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Lengte kraag (LPR) 180 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen