SKA 50-MB63X150 ADB ITS-BORE, Modular system with DIN 69871 A / ISO 7388/1 Shanks.

Artikelnummer: 4551056
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4551056
    EAN/GTIN 7291075138948
    Nummer fabrikant 4551056
    L-nummer L23900 395

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire spindelsystemen, zittendiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm
    • Interfacegrootte (CSI) MB63
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Lengte kraag (LPR) 150 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen