SKA 50-MB50X120 ADB ITS-BORE, Modular system with DIN 69871 A / ISO 7388/1 Shanks.

Artikelnummer: 4551055
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551055
EAN/GTIN 7291075138931
Nummer fabrikant 4551055
L-nummer L23900 394

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB50
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen