Reserveloep voor hoekmeter 2

Artikelnummer: 453820 2
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 28 mm
Breedte 21 mm
Producttype Loep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453820 2
EAN/GTIN 4045197294647

Omschrijving

T.b.v.:

Hoekmeter nr. 453800.