Precisie-hoekmeter 300 mm

Artikelnummer: 453800 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 55,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 360 graden
    Aflezing 1 hoekmin.
    Spoed van de spindel 1 graden
    Maximale afwijking ±2 hoekmin.
    Lengte liniaal 300 mm
    Meettechniek analoog
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Verpakking stevige box
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 453800 300
    EAN/GTIN 4045197294623

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Foutloze aflezing. De gradenverdeling is op de door een loep vergrote 4×90°-schaal gemakkelijk afleesbaar. De boogminuten kunnen even gemakkelijk op de meettrommel met zwarte afleesschaal worden afgelezen. Met dubbele schaalverdeling voor beide meetrichtingen. Comfortabele snelverstelling en fijninstelling voor de minuutwaarden. Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.

    Levering:

    Inclusief 1 platte winkelhaak 60×90 mm voor het afstellen.

    Accessoires:

    Klemhouder nr. 453520 (voor het bevestigen op afschrijfapparaten nr. 445152445222), extra winkelhaak nr. 453600.

    Reservedeel:

    Liniaal nr. 453510, loep nr. 453820 maat 2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen