DIN69871 40 SEMC 32X100 DIN 69871 Holders with COMBI Shell end mill Holder DIN 6358.

Artikelnummer: 4538022
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4538022
    EAN/GTIN 7291075127911
    Nummer fabrikant 4538022
    L-nummer L24120 1394

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 58 mm
    • Lichaamslengte (LB) 100 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen