DIN69871 40 SEMC 16X 55 DIN 69871 Holders with COMBI Shell end mill Holder DIN 6358.

Artikelnummer: 4538001
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4538001
EAN/GTIN 7291075127737
Nummer fabrikant 4538001
L-nummer L24120 1777

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 32 mm, huislengte (LB) 55 mm, schachtdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Lichaamslengte (LB) 55 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen